- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 直動部品
- セットカラー 19mmのおすすめ人気ランキング
セットカラー 19mmのおすすめ人気ランキング
2026/04/01更新191件の「セットカラー 19mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベアリング」、「シャフト抜け止め」、「シャフトブラケット」などの商品も取り扱っております。
種別スタンダード材質(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質SUS304付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
位置調整をしたい時などに便利です
材質S45C種別スタンダード表面処理黒染め
材質/処理アルミ(A2017)RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。
後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C種別セパレート表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
材質/処理アルミ(A2017)種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
付属品六角穴付ボルト(黒染め) 1本RoHS指令(10物質対応)対応
材質/処理アルミ(A2017)種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄表面処理3価ホワイト
ねじ径M4用外径(Φmm)8材質鉄表面処理三価クロムクロメート処理
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
ベアリングの内輪を押さえ固定します。
ボス部の長いロングタイプです。
種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応